https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
510H100
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 510H100
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 51" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
510H100
BDI部件号
15073694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/510H100/p/15073694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256065491
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | Conti Synchroforce
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
510H100
重量/磅
0.34
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 51" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
带节距长度
51 英寸 | 1295.4 毫米