AMERICAN METRIC
AMERICAN METRIC
720-8M 20
AMERICAN METRIC AMERICAN METRIC
描述
AMERICAN METRIC 720-8M 20
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Nylon Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
720-8M 20
BDI部件号
21969250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/720-8M-20/p/21969250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Nylon
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
7208M20
制造商内部编号
838526
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Nylon Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
28.346 英寸 | 720 毫米