https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
BANDO
BANDO
800XXH500G
BANDO BANDO
描述
BANDO 800XXH500G
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
800XXH500G
BDI部件号
142037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/800XXH500G/p/142037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717069285
重量 / Kilogram
4.041
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1-1/4 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XXH
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
800XXH500G
重量/磅
11.7
详细描述
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
80 英寸 | 2032 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米