MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
80AT10/1940
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 80AT10/1940
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1940MM Pitch Length; 80MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
80AT10/1940
BDI部件号
545513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/80AT10-1940/p/545513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041296650
重量 / Kilogram
0.902
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
80AT10/1940
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1940MM Pitch Length; 80MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
76.378 英寸 | 1940 毫米
带宽
3.15 英寸 | 80 毫米


