https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGOLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmd4TUM4eE1EZ3hNRFUwTURjeU1ERTFPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUjA5TVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNTdhNmVlMWY4YTU0MWVlNzM0MmFiZmU1ZjEwMDAzNzJjMTUwYTM5ZDU1MTMwYTdkN2NlMGYzYWVkZjA3MTY1
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
840-8MG-20
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 840-8MG-20
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 840MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
840-8MG-20
BDI部件号
24252876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/840-8MG-20/p/24252876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041405830
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MG
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Parabolic Tooth Profile | RPP Gold Type
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 840MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
33.071 英寸 | 840 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米