GATES
GATES
8MGT-2520-12
GATES GATES
描述
GATES 8MGT-2520-12
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
8MGT-2520-12
BDI部件号
1116866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/8MGT-2520-12/p/1116866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053450637
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
8MGT-2520-12
制造商内部编号
9275-0315
重量/磅
0.33
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
带节距长度
99.213 英寸 | 2520 毫米