https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-CTDM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobFpTOHhNRFV3TnpBd05UUTJNRFV4TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RFZFUk5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlY2Q0NzVlMjJkNGQ2YzNmYTgyYzk4YWI4OWFlYmY1MDhjOTI0YmY1NDJlYzVjN2ZlYTE4Njk3N2VjMzcyNGM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
994-C14M-20-SCC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 994-C14M-20-SCC
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 994MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
994-C14M-20-SCC
BDI部件号
21506895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/994-C14M-20-SCC/p/21506895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256490903
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchrochain Carbon
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
20800080
重量/磅
0.34
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 994MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
39.134 英寸 | 994 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米