AT10-3400-25-V https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoa05DOHhNRE16T0RBeU9ERXlOakl6T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5QlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODFkOGY4MWFiNjUyNTc0MzRkOWJjMDY1M2JkMjNlYjNjMzg4NThhYjY2Y2IzYzFlNmUyNzRmNDg5MTgwYTNl
20749755 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

AT10-3400-25-V

描述

GATES AT10-3400-25-V

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 3400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT10-3400-25-V

BDI部件号
20749755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 3400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
133.858 英寸 | 3400 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新