https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-SYNCHRO-POWER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMU9UZzNOVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VFdVNURTRkpQWDFCUFYwVlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjMmMyZjk4MzlhMjlmMDVhMDdiZjg3ZTNjODA2YjBhOTNkMjQ3ODc2MzM3MDgwZjI5ZmViOGY2NjY4ZDE0OTM
GATES
GATES
AT5-455-25
GATES GATES
描述
GATES AT5-455-25
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 455MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
AT5-455-25
BDI部件号
1120679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/AT5-455-25/p/1120679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053922035
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
AT5-455-25
制造商内部编号
7762-3177
重量/磅
0.09
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 455MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
带节距长度
17.913 英寸 | 455 毫米