https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-SYNC-SSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNE1pOHhNRFF4T0Rjd01USXpPRE13TWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTM0YzE3NTA2ZWY4ODhmMjRhOTFhNjQxMjhmYTk3MTRhMWRmOGRjOWI4ZDBiNTM2MDFjN2M4NTg3NTU3OWVmNA
25190197
Fogazott szíjak
TSUBAKI
TSUBAKI
BG575UP5M30-HC
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI BG575UP5M30-HC
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 575MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Dimple Tooth Profile; 5M Series; High Intensity Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
BG575UP5M30-HC
BDI anyagszám
25190197
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/BG575UP5M30-HC/p/25190197
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Termék leírás
Synchronous Belt
Termékleírás
5MM Pitch; 575MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Dimple Tooth Profile; 5M Series; High Intensity Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 575MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Dimple Tooth Profile; 5M Series; High Intensity Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material