https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROBELTXX-SYNC-DSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneE9DOHhNRFU0TnpBNE16ZzVPRGt4TUM5SlRrUkNVazlDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGViMmUwMGFjYWIzMTQyZjgyYmVkOGVkZWZhMjZlZjJiZjYyOGQ4ZjFlM2MyNTlhNjdiOGMyNDIxNGJkNzY2OTQ
BROWNING
BROWNING
D110XL037
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING D110XL037
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 11" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D110XL037
BDI部件号
328070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/D110XL037/p/328070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289503209
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
D110XL037
制造商内部编号
3111457
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 11" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
11 英寸 | 279.4 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米