https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROBELTXX-SYNC-DSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneE9DOHhNRFU0TnpBNE16ZzVPRGt4TUM5SlRrUkNVazlDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGViMmUwMGFjYWIzMTQyZjgyYmVkOGVkZWZhMjZlZjJiZjYyOGQ4ZjFlM2MyNTlhNjdiOGMyNDIxNGJkNzY2OTQ
BROWNING
BROWNING
D124L050
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING D124L050
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 12.4" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D124L050
BDI部件号
328073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/D124L050/p/328073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289503254
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
D124L050
制造商内部编号
3111481
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 12.4" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
12.4 英寸 | 314.96 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米