https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEGBELTXX-SYNC-DSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcyTkM4eE1EVTROekUyTURnM01EazBNaTlKVGtSTlJVZENSVXhVV0ZoZlUxbE9RMTlFVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMDRhMTdmYWYyOTU2MWI3ZGYxY2U3ZDkzOGE2YmJkN2Y4OGE4OWNjODJiZjBmNGE3NWQ0MTI1NTIxZDdmNmM0
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
D480-8M-30
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP D480-8M-30
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 480MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D480-8M-30
BDI部件号
549053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/D480-8M-30/p/549053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041307868
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
D480-8M-30
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 480MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
带节距长度
18.898 英寸 | 480 毫米