https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE9DOHhNREk1TnpnMU56RXhOREUwTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiZGU2OGI0MmQ5ZTI5YmZiMjE0YWQ5OTkzMjVhMDhmN2EwM2NmYWVjZTY3MzMwNGMzYjMyZmFkYjU1Y2NiZTI
DODGE
DODGE
D510H075
DODGE DODGE
描述
DODGE D510H075
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 51" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
D510H075
BDI部件号
254490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/D510H075/p/254490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475084135
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 51" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
51 英寸 | 1295.4 毫米