https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PG-TRUMOTION-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhtTlM4eE1EUXdPRGsxT1RNM056UXpPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5VVVsVk5UMVJKVDA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTA2OWU2YTdiNTI0MmQ5MTE1NzcxMGQ3NzgyMDY5NGQ2YjMxN2VjNmEzYTI3NjA5YmZhN2JhYWYxZWE3NTg0
GATES
GATES
E2MR-640-04
GATES GATES
描述
GATES E2MR-640-04
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 640MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
E2MR-640-04
BDI部件号
1123394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/E2MR-640-04/p/1123394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075287780
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
2MR
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip GT | Belt Color White
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
E2MR64004
重量/磅
0.02
详细描述
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 640MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.157 英寸 | 4 毫米
带节距长度
25.197 英寸 | 640 毫米