G-2240 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMll5OHhNREk1TnpnMU56a3pNek0wTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0ZWY3YWQ3NGM5ZGRmNjg3MDg5NWY3MTQ4ZWQ1N2M2MzUyNTUyMDM1MzNiMDhjMDRjZTA3YTE4ZjAzYWZkYzg
646836 同步带(英制和公制) 

MAUREY MAUREY

G-2240

描述

MAUREY G-2240

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

G-2240

BDI部件号
646836

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965276401
重量 / Kilogram
0.856
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
G
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Green
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
G2240
重量/磅
1.54
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
带节距长度
88.189 英寸 | 2240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新