https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneU1DOHhNREk1TnpnMU9EQTVOekU0TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGExODQ2MGVmNWY5OTc0YzJkYjVmZWViZmJkYzJjNDJlYjA2ZWJlNGJjNzliNzFjNTAwOWNmODgxMzczOTFiYzU
MAUREY
MAUREY
O-2520
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY O-2520
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
O-2520
BDI部件号
647414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/O-2520/p/647414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965276203
重量 / Kilogram
1.282
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
O
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Orange
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
O2520
重量/磅
2.31
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米
带节距长度
99.213 英寸 | 2520 毫米