https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd05TOHhNREk1TnpnMU9EZzRNell4TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4NGRiNjhkODcxY2I5YTJkNTRhMzM0YzIzYzAxNDQyODk1MmNjODNjYzkzMWQwMDJhMmJjYWJlZjhiNDVmOTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd05TOHhNREk1TnpnMU9EZzRNell4TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4NGRiNjhkODcxY2I5YTJkNTRhMzM0YzIzYzAxNDQyODk1MmNjODNjYzkzMWQwMDJhMmJjYWJlZjhiNDVmOTI
MAUREY
MAUREY
P-1000
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY P-1000
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
P-1000
BDI部件号
647526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/P-1000/p/647526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965276173
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
P
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Purple
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
P1000
重量/磅
0.62
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1000MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.52 英寸 | 64 毫米
带节距长度
39.37 英寸 | 1000 毫米