https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-H-XH-L-XL-MXL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpT0M4eE1ERTJORFExTlRBeE5EUXpNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJWDFoSVgweGZXRXhmVFZoTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58OWI1MzdjNDdkMzNjYzc0OWQ1ZTE4NGZjZTU0NWY5NzhjMTIwMzI5NWJiM2JlZTM0ODU5NzIxNjIxOWRkYzk1Yg
SKF
SKF
PHG 640-H-S1800
SKF SKF
描述
SKF PHG 640-H-S1800
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 64" Pitch Length; 18" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 640-H-S1800
BDI部件号
24759891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/PHG-640-H-S1800/p/24759891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574967476
重量 / Kilogram
3.214
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 64" Pitch Length; 18" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米
带节距长度
64 英寸 | 1625.6 毫米