https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-H-L-XL-DBL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJoall5OHhNREUyTkRRMU5UWXpOekF5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SVgweGZXRXhmUkVKTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YjBlYmNkYzQ5ZjkyZTRlNWQzNTlmODM4NDlhN2ViY2NjOWM1NWUzZjI5N2E3NzUxZmViMTlmZmMyMWQ2YmYwNA
SKF
SKF
PHG D-345-L-S700
SKF SKF
描述
SKF PHG D-345-L-S700
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 34-1/2" Pitch Length; 7" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG D-345-L-S700
BDI部件号
24759913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/PHG-D-345-L-S700/p/24759913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574972944
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 34-1/2" Pitch Length; 7" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
34.5 英寸 | 876.3 毫米
带宽
7 英寸 | 177.8 毫米