https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoa01DOHhNREUyTkRRMU5UYzJPREE1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiMWFiZTJjOGNmMWI4YTg3ZjFlYjI4ODE3OGYzNGRjZjMwZTQyN2I0YWY5OTZjOWFkZTM2NDM1ZDIzN2M4MDI4
SKF
SKF
PHG DA-608-8M-25
SKF SKF
描述
SKF PHG DA-608-8M-25
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 608MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG DA-608-8M-25
BDI部件号
24759515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/PHG-DA-608-8M-25/p/24759515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574871124
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 608MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
23.937 英寸 | 608 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米