https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnd1l5OHhNREk1TnpnMU9EWTROekF3Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVhMmZlZDk2ZTk3NzE2ZjA5ZGEwZmI5ODExYjFmNzRlZTdiZjk2MmFlODY1YWVjNzhkZjcxNTRkYjZhNTM1YjU
MAUREY
MAUREY
R-2800
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY R-2800
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R-2800
BDI部件号
647812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/R-2800/p/647812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965276036
重量 / Kilogram
2.138
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
R
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Red
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
R2800
重量/磅
3.86
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2800MM Pitch Length; 105MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; R; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
4.134 英寸 | 105 毫米
带节距长度
110.236 英寸 | 2800 毫米