https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PG-TP-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd6T0M4eE1EUXdPVFEyTURFd05USTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5VVVGOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY5Y2E1ZDU3OTg2Yjk4MWE4NmQxMTdjZTg1MmFkYWRjZTRhZjk4NThlZWVjN2M3NjM1NmIyYjg3N2NiNTUzYWQ
GATES
GATES
TP-1595-5M-9
GATES GATES
描述
GATES TP-1595-5M-9
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1595MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TP-1595-5M-9
BDI部件号
1136155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/TP-1595-5M-9/p/1136155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053532616
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP1595-5M-09
制造商内部编号
9252-0524
重量/磅
0.15
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1595MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
62.795 英寸 | 1595 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米