https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-DSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnd1lpOHhNRFUxTnpRek1EazRPRGd6TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWE0ZjU0NTJlNzYzODI1YjNjYjJmZTk5NDIwNWQ3Y2E4YjQzYmE5N2MxMzY3MmMxMzY2MGM0YzBmNDRjZTBkZg
TB WOODS
TB WOODS
TP1440-8M-30
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS TP1440-8M-30
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1440MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TP1440-8M-30
BDI部件号
987423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/TP1440-8M-30/p/987423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672601603
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Twin Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
TP14408M30
重量/磅
0.9
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1440MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
56.693 英寸 | 1440 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米