https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE15OHhNREk1TnpnMU9EUTVNRE01T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJmODllZjUxYWUyMzY1Y2NjNmMyZWQ2NzZhMjJkZWY4NmNjODk1M2RkYTRlZmI1MWQzOTQzNDVjN2MzNGE2OWQ
MAUREY
MAUREY
Y-1792
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY Y-1792
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; Y; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
Y-1792
BDI部件号
648184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/Y-1792/p/648184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965275763
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
Y
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Yellow
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
Y1792
重量/磅
0.27
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; Y; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.551 英寸 | 1792 毫米
带宽
0.63 英寸 | 16 毫米