OPTIBELT
OPTIBELT
10T10-AR ALPHA LINEAR
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 10T10-AR ALPHA LINEAR
Synchronous; T10; 10MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
10T10-AR ALPHA LINEAR
BDI部件号
19211450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/10T10-AR-ALPHA-LINEAR/p/19211450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486082739
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
T10
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Alpha Linear
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
10T10-AR
制造商内部编号
10T10-AR
详细描述
Synchronous; T10; 10MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
1968.504英寸 | 50000毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米