BANDO
BANDO
300-S3M-OPENU
BANDO BANDO
描述
BANDO 300-S3M-OPENU
Synchronous; S3M; 30MM Belt Width; 59740.8MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
300-S3M-OPENU
BDI部件号
144384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/300-S3M-OPENU/p/144384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717105976
重量 / Kilogram
4.34
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S3M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
300-S3M-OPENU
重量/磅
9.655
详细描述
Synchronous; S3M; 30MM Belt Width; 59740.8MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
2,352英寸 | 59,740.8毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米