OPTIBELT
OPTIBELT
32AT20-ST ALPHA LINEAR
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 32AT20-ST ALPHA LINEAR
Synchronous; AT20; 32MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
32AT20-ST ALPHA LINEAR
BDI部件号
1064337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/32AT20-ST-ALPHA-LINEAR/p/1064337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486144321
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
AT20
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Alpha Linear
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
32AT20-ST
制造商内部编号
32AT20-ST
重量/磅
0.72
详细描述
Synchronous; AT20; 32MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
1968.504英寸 | 50000毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米