70-S2M-OPEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-SM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnek9DODVOamMyTURBeU1qazFPRE00TG1wd1p3fDc1MGI0ZDFlMTlhM2JhZjYyZDFmNjExZDU2Mjc0MDdkNzBiZGI1OGRhZmI5ZmY0NjlhZjE5MzcyYWU5MmRmOTk
144358 开式传动带 

BANDO BANDO

70-S2M-OPEN

描述

BANDO 70-S2M-OPEN

Synchronous; S2M; 7MM Belt Width; 29870.4MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

70-S2M-OPEN

BDI部件号
144358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717105259
重量 / Kilogram
0.334
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
S2M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
70-S2M-OPEN
重量/磅
0.741
详细描述
Synchronous; S2M; 7MM Belt Width; 29870.4MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
1,176英寸 | 29,870.4毫米
带宽
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新