

GATES
GATES
7874XL037 OPEN END
GATES GATES
描述
GATES 7874XL037 OPEN END
Belt, Synchronous; XL; 3/8" Belt Width; 310" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
7874XL037 OPEN END
BDI部件号
17015217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/7874XL037-OPEN-END/p/17015217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
Synchronous
传动带系列
XL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Meter | Standard Timing Tooth Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; XL; 3/8" Belt Width; 310" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
310英寸 | 7874毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米