GATES
GATES
8MHTD-75-50M-LLUSNB
GATES GATES
描述
GATES 8MHTD-75-50M-LLUSNB
Synchronous; 8M; 75MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Nylon Outer Material
制造商部件号
8MHTD-75-50M-LLUSNB
BDI部件号
1116457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/8MHTD-75-50M-LLUSNB/p/1116457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.376
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
8M
张力线材料
Steel
外圈材料
Nylon
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Polyurethane Body
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
8HTD-75-50M-LLUSNB
制造商内部编号
7787-2140
重量/磅
0.83
详细描述
Synchronous; 8M; 75MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Nylon Outer Material
平带长
1,968.504英寸 | 50,000毫米
带宽
2.953 英寸 | 75 毫米