https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-LNK-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTVM4eE1EQXlPRFV6T0RJek1qZzJNaTlKVGtSWVdGaFBRa3hVV0ZoZlZsOU1Ua3RmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOGQwODA4MWY2OTY5MjEzNTQ2OTM0MmNiMTdiZWEyYTE3NmEyY2RlOWYzMjhlMmVhYjBkMmRmOTM2NDc4MjM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-LNK-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTVM4eE1EQXlPRFV6T0RJek1qZzJNaTlKVGtSWVdGaFBRa3hVV0ZoZlZsOU1Ua3RmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOGQwODA4MWY2OTY5MjEzNTQ2OTM0MmNiMTdiZWEyYTE3NmEyY2RlOWYzMjhlMmVhYjBkMmRmOTM2NDc4MjM5
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
A-LINK-5
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP A-LINK-5
V-Belt Link; A; 1/2" Belt Width; 60" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
制造商部件号
A-LINK-5
BDI部件号
547211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/A-LINK-5/p/547211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041017507
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
A
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band | Reinforced with Rugged Woven Polyester Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
ALINK5
重量/磅
0.3
详细描述
V-Belt Link; A; 1/2" Belt Width; 60" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
平带长
60英寸 | 1,524毫米

