AT10-150-100M-LLUS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnM05pOHhNRE14TkRneU9EQTFORFUxT0M5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzA1YTg5NzY2NTcyZGY2Y2U3OTFkMDYyOTdlMWU1MzJmYmEyYTEzM2Q4ODQ5NmMyZmM3NTQ5MDg1YjAyNTg2YQ
1119633 开式传动带 

GATES GATES

AT10-150-100M-LLUS

描述

GATES AT10-150-100M-LLUS

Synchronous; AT10; 150MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

AT10-150-100M-LLUS

BDI部件号
1119633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.839
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
AT10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
AT10-150-100M-LLUS
制造商内部编号
7787-4374
重量/磅
1.85
详细描述
Synchronous; AT10; 150MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
3,937.008英寸 | 100,000毫米
带宽
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新