MAUREY
MAUREY
H150
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY H150
Synchronous; H; 1-1/2" Belt Width; 2040" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
H150
BDI部件号
646994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/H150/p/646994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965299998
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Synchronous
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
其它特点
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
H150
重量/磅
60.5
详细描述
Synchronous; H; 1-1/2" Belt Width; 2040" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
平带长
2,040英寸 | 51,816毫米