L14M-85UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnME9TOHhNREk1TXpReE16QXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5QlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MGQxNjFjZjNjYTNhNmZkYWI5YzNhYTM3ZWZiYTNlZjYyMGNhMzkyYmQ2NDA0NjdlMTFlZjUxNzE1NmQ2NjM1
549829 开式传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

L14M-85UK

描述

MEGADYNE GROUP L14M-85UK

Synchronous; 14M; 85MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

L14M-85UK

BDI部件号
549829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041301927
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
14M
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
L14M85UK
详细描述
Synchronous; 14M; 85MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新