MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
L22AT5
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP L22AT5
Synchronous; AT5; 22MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
L22AT5
BDI部件号
549861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/L22AT5/p/549861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041302238
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
AT5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
L22AT5
详细描述
Synchronous; AT5; 22MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
平带长
600英寸 | 15240毫米