NTL/C https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-V-NTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJneU5TOHhNRFF3T0RrMk5EZzBPVFk1TkM5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZWbDlPVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMTVhM2Q2MWY3NTYwNzI5MDc0ZGY5N2VhYzVkZTkwODc2ZTI2NzUyNDlmZDk2NzUwYWUxYjNjMWI4YTIxMDY2
1125355 开式传动带 

GATES GATES

NTL/C

描述

GATES NTL/C

Open End Synchronous Belt; C Series; 7/8" Belt Width; 600" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

NTL/C

BDI部件号
1125355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053109757
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
Synchronous
传动带系列
C
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Nu-T-Link | Orange Color
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
制造商货号
77606104
重量/磅
0.21
详细描述
Open End Synchronous Belt; C Series; 7/8" Belt Width; 600" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
平带长
600英寸 | 15240毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新