PU-5M-15-100M-ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMllpOHhNRE16T1RVd05qRTFPVFkwTmk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5QlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWY5ZjBkY2Q3MWIyYWNhMTMzZWRmZDFiYzIzNmQyMTlkOTliOTRiYjI2ZjJiOWI1MjFmZjA4YmM5NTI0N2Fh
1409469 开式传动带 

GATES GATES

PU-5M-15-100M-ST

描述

GATES PU-5M-15-100M-ST

Belt, Synchronous; 5M; 15MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

PU-5M-15-100M-ST

BDI部件号
1409469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
传动带系列
5M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 5M; 15MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
平带长
3937英寸 | 100000毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新