MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
VM-13-SG
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP VM-13-SG
V-Belt Super Grip Top; 13; 13MM Belt Width; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
VM-13-SG
BDI部件号
551653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/VM-13-SG/p/551653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041321192
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
V-Belt Super Grip Top
传动带系列
13
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band | Non Reinforced | Red Color
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
VM13SG
详细描述
V-Belt Super Grip Top; 13; 13MM Belt Width; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
平带长
1200英寸 | 30480毫米
带宽
0.512 英寸 | 13 毫米