对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VOS-C-SG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-SG1-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmcyTVM4NU5qYzJNVEl4TnpNMU1UazRMbXB3Wnd8ZDEzZTAxM2YyNTZkODI3MzY5NjI4MDFkY2NhNThhODcxZjNmOTQ4YTk3MTA5YTE5N2ZlMWFmOWNmNzIyMTU1Ng
551698 开式传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

VOS-C-SG

描述

MEGADYNE GROUP VOS-C-SG

V-Belt Super Grip Top; C; 7/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

VOS-C-SG

BDI部件号
551698

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041321642
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
V-Belt Super Grip Top
传动带系列
C
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band | Orange Color
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
VOSCSG
详细描述
V-Belt Super Grip Top; C; 7/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Polyurethane Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
平带长
1200英寸 | 30480毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新