TB WOODS
TB WOODS
1S20.0SF
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1S20.0SF
3230HV; 1 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; SF; 2" Minimum Belt Width; 2" Maximum Belt Width; 20" Minimum Pitch Diam; 20" Maximum Pitch Diam; 2-3/8" Minimum Face Width; 2-3/8" Maximum Face Width; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range
制造商部件号
1S20.0SF
BDI部件号
993926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/1S20-0SF/p/993926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672781671
重量 / Kilogram
21.835
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3230HV
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
2001S
制造商内部编号
2001S
重量/磅
51.2
详细描述
3230HV; 1 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; SF; 2" Minimum Belt Width; 2" Maximum Belt Width; 20" Minimum Pitch Diam; 20" Maximum Pitch Diam; 2-3/8" Minimum Face Width; 2-3/8" Maximum Face Width; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
外径
20.4 英寸 | 518.16 毫米
端面最大宽
2.375英寸 | 60.325毫米
最大带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
最大节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
最小带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
端面最小宽
2.375英寸 | 60.325毫米