TB WOODS
TB WOODS
1T11.6SK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1T11.6SK
2926V; 1 Grooves; 11.9" Outside Diameter; Bushed; SK; 1-13/16" Minimum Belt Width; 1-13/16" Maximum Belt Width; 11.6" Minimum Pitch Diam; 11.6" Maximum Pitch Diam; 2-1/8" Minimum Face Width; 2-1/8" Maximum Face Width; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range
制造商部件号
1T11.6SK
BDI部件号
995340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/1T11-6SK/p/995340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672781534
重量 / Kilogram
8.154
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
2926V
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
1161T
制造商内部编号
1161T
重量/磅
20
详细描述
2926V; 1 Grooves; 11.9" Outside Diameter; Bushed; SK; 1-13/16" Minimum Belt Width; 1-13/16" Maximum Belt Width; 11.6" Minimum Pitch Diam; 11.6" Maximum Pitch Diam; 2-1/8" Minimum Face Width; 2-1/8" Maximum Face Width; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range
最大带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
最小带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
11.9 英寸 | 302.26 毫米
最小节圆直径
11.6 英寸 | 294.64 毫米
最大节圆直径
11.6 英寸 | 294.64 毫米
端面最小宽
2.125英寸 | 53.975毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面最大宽
2.125英寸 | 53.975毫米