https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-COMPN-MV-3G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmd4TlM4eE1EYzNNamM1TnpnNE1qTTVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlEwOU5VRTVmVFZaZk0wZGZVMVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmM0ZDA3YmVmNDYzZDQ0YzkyNjAwMWFkN2I2NWQyODFkNWJlM2JjMTU1OTEwMTUxM2VhYjEzODljOTgzMjdl
BROWNING
BROWNING
3MVB250R
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3MVB250R
A | B; 3 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; R1; 1/2" Minimum Belt Width; 21/32" Maximum Belt Width; 24-1/2" Minimum Pitch Diam; 25" Maximum Pitch Diam; 3-1/4" Minimum Face Width; 3-1/4" Maximum Face Width; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range
制造商部件号
3MVB250R
BDI部件号
327475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/3MVB250R/p/327475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289205998
重量 / Kilogram
41.768
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
A | B
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
3MVB250R
制造商内部编号
1021922
重量/磅
77
详细描述
A | B; 3 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; R1; 1/2" Minimum Belt Width; 21/32" Maximum Belt Width; 24-1/2" Minimum Pitch Diam; 25" Maximum Pitch Diam; 3-1/4" Minimum Face Width; 3-1/4" Maximum Face Width; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
端面最小宽
3.25英寸 | 82.55毫米
端面最大宽
3.25英寸 | 82.55毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
25.35 英寸 | 643.89 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
25 英寸 | 635 毫米
最小节圆直径
24.5 英寸 | 622.3 毫米