BROWNING
BROWNING
3MVC86Q
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3MVC86Q
C; 3 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q2; 7/8" Minimum Belt Width; 7/8" Maximum Belt Width; 8.6" Minimum Pitch Diam; 8.6" Maximum Pitch Diam; 4-9/16" Minimum Face Width; 4-9/16" Maximum Face Width; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range
制造商部件号
3MVC86Q
BDI部件号
327504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/3MVC86Q/p/327504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289286140
重量 / Kilogram
15.44
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
C
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
3MVC86Q
制造商内部编号
1022086
重量/磅
34
详细描述
C; 3 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q2; 7/8" Minimum Belt Width; 7/8" Maximum Belt Width; 8.6" Minimum Pitch Diam; 8.6" Maximum Pitch Diam; 4-9/16" Minimum Face Width; 4-9/16" Maximum Face Width; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
8.6 英寸 | 218.44 毫米
端面最小宽
4.563英寸 | 115.9毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
端面最大宽
4.563英寸 | 115.9毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
8.6 英寸 | 218.44 毫米