BROWNING
BROWNING
5MVB74R
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5MVB74R
A | B; 5 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; R2; 1/2" Minimum Belt Width; 21/32" Maximum Belt Width; 7" Minimum Pitch Diam; 7.4" Maximum Pitch Diam; 5-1/2" Minimum Face Width; 5-1/2" Maximum Face Width; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range
制造商部件号
5MVB74R
BDI部件号
327602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/5MVB74R/p/327602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289275656
重量 / Kilogram
16.798
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
A | B
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
5MVB74R
制造商内部编号
1021526
重量/磅
37
详细描述
A | B; 5 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; R2; 1/2" Minimum Belt Width; 21/32" Maximum Belt Width; 7" Minimum Pitch Diam; 7.4" Maximum Pitch Diam; 5-1/2" Minimum Face Width; 5-1/2" Maximum Face Width; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面最小宽
5.5英寸 | 139.7毫米
最小节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面最大宽
5.5英寸 | 139.7毫米