https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-ES-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobFppOHhNREl5T1RFMU56TTJNemMwTWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBWVFh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUxYmNhNzNmNTM2ZDNlOGY3M2FkYTZlYzYwZTU2MDZiZmRlYmVkNGM2NWZmYTYxZjhjYmMzYzhmMjg0ZDE3YQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
11902 22MM
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 11902 22MM
Variable Speed Pulley; 22MM Bore; 1 Grooves; 8.25MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1922V Belt Series; 68.58 Pitch Dia Min; 203.962 Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
11902 22MM
BDI部件号
19073887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/11902-22MM/p/19073887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514463088
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
1922V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
其它特点
One Sided Moveable
英寸 - 公制
Metric
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
12
详细描述
Variable Speed Pulley; 22MM Bore; 1 Grooves; 8.25MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1922V Belt Series; 68.58 Pitch Dia Min; 203.962 Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
最大带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
最大节圆直径
8.03 英寸 | 203.962 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
最小节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最小带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米