https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-VAR-MVL-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoa1l5OHhNRFkyTURnd016QTRORE14T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAxV1RGOHhSMTlHUWw5T1MxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2FhMGY5MzU1N2U2NGJmODk4NmQ3YWQ3ZDg2ODdjNTU2ZGI0NTQxMDdkMmE1ZGY3NzkwZDc0M2E3ZWU1ZWM2Yw
DODGE
DODGE
1VM50X1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE 1VM50X1/2
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VM50X1/2
BDI部件号
626799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VM50X1-2/p/626799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829165260
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
No
调试方法
Manual Turn
其它特点
HVAC Application
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
2.8
详细描述
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面最小宽
0.688英寸 | 17.475毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
端面最大宽
1.063英寸 | 27毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米