![1VP30-1/2](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE5TOHhNREE0TmpBek1UQTVOemc0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGFjOWU4ODgzYjljYjNmNzUxZjFhYTJjNGI2M2VlODVjODg5OTE0ZDY1MDEyNDBhZjE5NDU3MGFmZjFiNjI4)
![1VP30-1/2](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE5TOHhNREE0TmpBek1UQTVOemc0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGFjOWU4ODgzYjljYjNmNzUxZjFhYTJjNGI2M2VlODVjODg5OTE0ZDY1MDEyNDBhZjE5NDU3MGFmZjFiNjI4)
TIMKEN
TIMKEN
1VP30-1/2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1VP30-1/2
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 2.87" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 1.8" Pitch Dia Min; 2.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP30-1/2
BDI部件号
24305397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP30-1-2/p/24305397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964162106
重量 / Kilogram
0.712
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
No
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 2.87" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 1.8" Pitch Dia Min; 2.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
1.8 英寸 | 45.72 毫米
外径
2.87 英寸 | 72.898 毫米
最大节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米