BROWNING
BROWNING
1VP30X19MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 1VP30X19MM
Variable Speed Pulley; 19MM Bore; 1 Grooves; 72.898MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 9.525MM Belt Width Min; 9.525MM Belt Width Max; 3L Belt Series; 9.525MM Pitch Dia Min; 45.72MM Pitch Dia Max; 68.58MM Face Wid Min; 14.3MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
制造商部件号
1VP30X19MM
BDI部件号
332911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP30X19MM/p/332911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460605678
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L
沟槽数量
1
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Cast Iron Material
英寸 - 公制
Metric
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Transmission
制造商货号
0
制造商内部编号
2747749
重量/磅
1.05
详细描述
Variable Speed Pulley; 19MM Bore; 1 Grooves; 72.898MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 9.525MM Belt Width Min; 9.525MM Belt Width Max; 3L Belt Series; 9.525MM Pitch Dia Min; 45.72MM Pitch Dia Max; 68.58MM Face Wid Min; 14.3MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
端面最大宽
0.813英寸 | 20.65毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.87 英寸 | 72.898 毫米
端面最小宽
0.563英寸 | 14.3毫米
最大节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
最小节圆直径
1.8 英寸 | 45.72 毫米