https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE5TOHhNREE0TmpBek1UQTVOemc0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGFjOWU4ODgzYjljYjNmNzUxZjFhYTJjNGI2M2VlODVjODg5OTE0ZDY1MDEyNDBhZjE5NDU3MGFmZjFiNjI4
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
1VP50-1/2
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 1VP50-1/2
Pulley, Variable Speed; 1/2" Bore; 1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP50-1/2
BDI部件号
17105187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP50-1-2/p/17105187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041024284
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
No
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.9
详细描述
Pulley, Variable Speed; 1/2" Bore; 1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米